AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO286054 FAZ-XHIN11 CONTATTO AUX 1NA+1NC FAZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO286054 FAZ-XHIN11 CONTATTO AUX 1NA+1NC FAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082860547

Codice prodotto

EAO286054

Cod. produttore

286054

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

3 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

FAZ, PKNM, per 1NA+1NC, 0.5 contatti ausiliari, per FAZ, PKNM, 1NA+1NC, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 1NA+1NC unità passo