AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO286004 PFR-WMA-140 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-14

EATON
copiacopia
EATON - EAO286004 PFR-WMA-140 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale di guasto - 0...0 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 0 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082860042

Codice prodotto

EAO286004

Cod. produttore

286004

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di guasto:

0...0 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

0 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: non approvato UL/CSA. Necessario per circuiti di carico con elevate correnti di inserzione > 4 xl n, ad es. motori e condensatori. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4