AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO285557 PFR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-5A RIT.0- - 285557

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...5000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0.02 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082855574

Codice prodotto

EAO285557

Cod. produttore

285557

Produttore

EAO

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...5000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

36 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

68 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Tensione misurabile:

230...230 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: sensibile a corrente impulsiva. Tensione nominale di alimentazione del circuito di comando Us = 230VAC (50/60 Hz). contatto ausiliario (1 contatti di scambio) integrato. E' necessario ordinare anche il convertitore passante. Non approvato UL/CSA. Corrente differenziale e tempo di ritardo regolabili. preavvertimento corrente differenziale mediante LED rosso lampeggiante. Corrente differenziale impostabile: 0,03, 0,1, 0,3, 0,5, 5​ A.​ tempo di ritardo regolabile:​ 0.02, 0,1, 0,3, 0,5, 5 s. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4,NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4