AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO285556 PFR-03 RELE DIFFERENZIALE 300MA

EATON
copiacopia
EATON - EAO285556 PFR-03 RELE DIFFERENZIALE 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...276 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 20 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 276 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082855567

Codice prodotto

EAO285556

Cod. produttore

285556

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

184...276 V

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

20 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

276 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

184...276 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Pulsstromsensitiv. Bemessungssteuerspeisespannung: Us = 230VAC (50/60 Hz). Hilfsschalter (1 Wechsler) integriert. Durchsteckwandler muss mitbestellt werden. Nicht UL/CSA approbiert. Verwendbar für: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4