AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284932 Z-BEL/G24 1LED FISSO O LAMP-VERDE 24VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAO284932 Z-BEL/G24 1LED FISSO O LAMP-VERDE 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Verde

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082849320

Codice prodotto

EAO284932

Cod. produttore

284932

Produttore

EAO

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

24 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza max lampada:

2 W

Profondità di incasso:

60 mm

Indicatore luminoso singolo con funzione di segnalazione lampeggiante integrata, tensione nominale d'impiego LED 24V AC/DC, LED color verde, intensità luminosa 15mcd, dissipazione 2W/LED, frequenza di intermittenza tip.. 2 Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632