AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284922 Z-EL/G230 1LED-VERDE 230V AC

EATON
copiacopia
EATON - EAO284922 Z-EL/G230 1LED-VERDE 230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Verde

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912488385

Codice prodotto

EAO284922

Cod. produttore

284922

Produttore

EAO

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza max lampada:

2 W

Profondità di incasso:

60 mm

Lampade di segnalazione a LED, Conformi a IEC/EN 60669, VDE 0632, Larghezza 1 modulo / 17,5mm, Tensione nominale d'isolamento 500V AC, Elementi luminosi a LED con luminosità 15 mcd, Potenza dissipata LED 2W.