AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284907 ZP-A63/2 INT. NON AUTOMATICO 2P 63A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082849078

Codice prodotto

EAO284907

Cod. produttore

284907

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

3 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

2

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Interruttore di manovra accessoriabile, elevata resistenza all'usura dei contatti. Esecuzione conforme a IEC/EN 60947-3. Sezionamento visualizzato tramite indicatore frontale rosso/verde. Alimentabili sia dall'alto che dal basso.