AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284408 NZM2/3-XUHIV20KL208-240AC SG MIN TENS.

EATON
copiacopia
EATON - EAO284408 NZM2/3-XUHIV20KL208-240AC SG MIN TENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082844080

Codice prodotto

EAO284408

Cod. produttore

284408

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

208...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

208...240 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore di minima tensione tipo/modello Eaton Group - 284408 - NZM2 3-XUHIV20KL208-240AC SG MIN TENS.