AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284388 NZM1-XUHIV20KL24AC SG MIN TENS. - 284388

EATON
copiacopia
EATON - EAO284388 NZM1-XUHIV20KL24AC SG MIN TENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843885

Codice prodotto

EAO284388

Cod. produttore

284388

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalteranwendung sowie für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen. Verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit NOT-AUS-Taster. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen der Hilfskontakte beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20ms. Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM..-XR.. einsetzbar. Unterspannungsauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Arbeitsstromauslöser NZM..-XA.. einbaubar. Verwendbar für: NZM1(-4), N(S)1(-4)