AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO284357 XSWC2008 PANNEL POST XEL 800L 2000H - 284357

EATON
copiacopia
EATON - EAO284357 XSWC2008 PANNEL POST XEL 800L 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082843571

Codice prodotto

EAO284357

Cod. produttore

284357

Produttore

EAO

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Larghezza:

723 mm

Altezza:

30 mm

Dimensione modulare (Passo):

12.5 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

0

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

1 x Rückwand geschlossen + Schrauben