EATON - EAO284234 XLB0604 BASE + TESTATA XEL 600L 400P - 284234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 385 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 615 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082842345
Codice prodotto
EAO284234
Cod. produttore
284234
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
385 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
615 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
0 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
5000 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
1000 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
4000 N


