AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO283856 XAW2004 COPPIA PAN.LAT XEL 400P 2000H - 283856

EATON
copiacopia
EATON - EAO283856 XAW2004 COPPIA PAN.LAT XEL 400P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082838560

Codice prodotto

EAO283856

Cod. produttore

283856

Produttore

EAO

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Larghezza:

290 mm

Altezza:

50 mm

Dimensione modulare (Passo):

12.5 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

0

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale, XVTL-MPS e XAW • La fornitura comprende una copia di pannelli e viti di fissaggio