AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO283832 XAP011006 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 60 - 283832

EATON
copiacopia
EATON - EAO283832 XAP011006 ZOCCOLO H100 APR. XEL 1000L 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 210 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Profondità - 810 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082838324

Codice prodotto

EAO283832

Cod. produttore

283832

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

210 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

810 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccoli per fissaggio a pavimento, AxLxP=100x1000x600mm