AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO283291 NZM4-XAS14-1250 KIT ADATT. NZM4/14 1250A

EATON
copiacopia
EATON - EAO283291 NZM4-XAS14-1250 KIT ADATT. NZM4/14 1250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082832919

Codice prodotto

EAO283291

Cod. produttore

283291

Produttore

EAO

Adatto per numero di poli:

3

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: kit per conversione da NZM14 a NZM4. Schema di collegamento uguale a NZM14. Il codice comprende le parti per entrambi i lati dell'interruttore. 3 prolunghe di collegamento lato di spegnimento. 3 prolunghe di collegamento lato ZM. 1 calotta per lato spegnimento. modello di foratura in forma cartacea nelle istruzioni di montaggio e manutenzione. Non combinabile con piastra di collegamento (NZM4-XKM..), morsetto piatto per bandella in rame (NZM4-XKB), piastre di collegamento allargate​ (NZM4-XKV..), morsetto a tunnel (NZM4-XKA), attacco posteriore (NZM4-XKR) e dispositivo estraibile (NZM4-XAV..). Utilizzabile per: NZM4, N4