AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO283159 MSC-D-1,6-M7(24VDC) AVVIAT. DIR 0,55KW

EATON
copiacopia
EATON - EAO283159 MSC-D-1,6-M7(24VDC) AVVIAT. DIR 0,55KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082831592

Codice prodotto

EAO283159

Cod. produttore

283159

Produttore

EAO

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.55 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.6 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.25 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

1.5 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1...1.6 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

0 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

55 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di spie luminose:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

95 mm

Partenza motore premontata con tempo di cablaggio minimo costituita da interruttore protettore e contattore di potenza.