AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO281710 BC-U-2/24-TW-ECO CENTR. INC.P./C. IP40 2

EATON
copiacopia
EATON - EAO281710 BC-U-2/24-TW-ECO CENTR. INC.P./C. IP40 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082817107

Codice prodotto

EAO281710

Cod. produttore

281710

Produttore

EAO

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

303 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

406 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

103 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

95 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Tipo di porta:

Singolo