AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO281241 NZMB1-4-A32 INT.AUT.4P 32A 25KA N AL 100

EATON
copiacopia
EATON - EAO281241 NZMB1-4-A32 INT.AUT.4P 32A 25KA N AL 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 25...32 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082812416

Codice prodotto

EAO281241

Cod. produttore

281241

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

25...32 A

Tensione nominale:

440...440 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

0...0 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

350...350 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise: Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter.