AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO281185 DILM65-XSP(RDC24) BOBINA CONT.

EATON
copiacopia
EATON - EAO281185 DILM65-XSP(RDC24) BOBINA CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...27 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082811853

Codice prodotto

EAO281185

Cod. produttore

281185

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...27 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: RDC 24: 24 - 27 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Tensione continua, utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80, DILM40 - DILM72