AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO281178 DILM65-XSP(220V50/60HZ) BOBINA CONT.

EATON
copiacopia
EATON - EAO281178 DILM65-XSP(220V50/60HZ) BOBINA CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082811785

Codice prodotto

EAO281178

Cod. produttore

281178

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Bobina sciolta AC per serie DILM40..72