AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO281137 DILM32-XSP(42V50HZ,48V60HZ) BOBINA CONT.

EATON
copiacopia
EATON - EAO281137 DILM32-XSP(42V50HZ,48V60HZ) BOBINA CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082811372

Codice prodotto

EAO281137

Cod. produttore

281137

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

42...42 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38