AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO280966 HI21-P5-250/315Z CONT. AUX 2+1

EATON
copiacopia
EATON - EAO280966 HI21-P5-250/315Z CONT. AUX 2+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082809669

Codice prodotto

EAO280966

Cod. produttore

280966

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Contatto ausiliario, Gamma di prodotti: Accessori, Riferimento gruppo parti: P5, Modo di attivazione ritardato, Modo di disattivazione anticipato, Il contatto N/A e sempre collegato come contatto di distacco del carico, Per montaggio laterale sinistro o destro, Contatti N/A = Normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Per utilizzo con: P5-250(315)/Z(V)