EATON - EAO280418 NZM2-XCI45-TVD CUSTODIA CON COM. RINV. B - 280418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - Altri
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082804183
Codice prodotto
EAO280418
Cod. produttore
280418
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
sì
Larghezza:
375 mm
Profondità:
225 mm
Altezza:
500 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


