AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO280353 BC-U-1/8-ECO CENTR. INC. P./TR. IP40 8M

EATON
copiacopia
EATON - EAO280353 BC-U-1/8-ECO CENTR. INC. P./TR. IP40 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082803537

Codice prodotto

EAO280353

Cod. produttore

280353

Produttore

EAO

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

195 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

195 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

105 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

98 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da installazione tipo/modello Eaton Group - 280353 - BC-U-1 8-ECO CENTR. INC. P. TR. IP40 8M