AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO280350 BC-O-2/36-ECO CENTR. PAR. P./TR. IP40 36

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082803506

Codice prodotto

EAO280350

Cod. produttore

280350

Produttore

EAO

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

410 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

522 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

98 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

90 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Centralino da installazione, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO280350 - BC-O-2 36-ECO CENTR. PAR. P. TR. IP40 36