AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO279436 M22-XCK* TARGH. PER 4 POS PERSONALIZZABI

EATON
copiacopia
EATON - EAO279436 M22-XCK* TARGH. PER 4 POS PERSONALIZZABI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Argento

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076321849

Codice prodotto

EAO279436

Cod. produttore

279436

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Argento

Forma:

Quadrato

Larghezza:

50 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

2 mm

targhetta, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Scritta: con serigrafia personalizzata tramite Labeleditor → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto (link), utilizzabile per: joystick, Selettori a 4 posizioni, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: facoltativa