AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO279433 M22-XCK TARGH. NEUTRA PER 4 POS.

EATON
copiacopia
EATON - EAO279433 M22-XCK TARGH. NEUTRA PER 4 POS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo freccia

  • Colore - Argento

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082794330

Codice prodotto

EAO279433

Cod. produttore

279433

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo freccia

Colore:

Argento

Forma:

Quadrato

Larghezza:

50 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

2 mm

Targhetta per interruttore a 4 posizioni, neutra