AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO278465 ZB150-125 RELE TERMICO100-125A A MOT DI

EATON
copiacopia
EATON - EAO278465 ZB150-125 RELE TERMICO100-125A A MOT DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 95...125 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082784652

Codice prodotto

EAO278465

Cod. produttore

278465

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

95...125 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico per montaggio diretto nei contattori di grandezza da DILM80 a DILM170, sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, adatto per la protezione di motori elettrici EEx-e, classe di sgancio 10A, montaggio a vite, ui 1000V,grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita e con il dorso della mano secondo EN50274 in caso di azionamento verticale dal davanti, apparecchio universale, omologazione navale