AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO278451 ZB32-10 RELE TERMICO6-10A A MOT DIR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 6...10 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082784515

Codice prodotto

EAO278451

Cod. produttore

278451

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

6...10 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termici per DILM fino a 170 A (DILM17, DILM25, DILM32 DILM38), sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60 947,VDE 0660 parte 102. • Sganciatore termico: classe di sgancio 10 A • Protezione contro il cortocircuito: prestare attenzione, con montaggio diretto, al fusibile max. ammesso dal contattore. Attenzione: la regolazione termica al di fuori del range, fornito da catalogo, può portare al malfunzionamento del dispositivo.