AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO278426 DILM1000-XHIV11-SI CONT AUS ANT1NA1NC LA

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082784263

Codice prodotto

EAO278426

Cod. produttore

278426

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Corrente nominaled'impiego AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NAA = contatto NA anticipato: 1 NAA, Equipaggiamento contatti NCR = contatto NC ritardato: 1 NCR, Tipo di montaggio: Montaggio laterale, utilizzo con: DILM40 - DILM225A, DILMP63 - DILMP200, DILMF40 - DILMF95, Esecuzione: Contatti ausiliari laterali