AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO277950 DILM150-XHI22 CONTATTI AUS. 2NA+2NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO277950 DILM150-XHI22 CONTATTI AUS. 2NA+2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081830466

Codice prodotto

EAO277950

Cod. produttore

277950

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Contatti ausiliari per montaggio sporgente con contatti a guida forzata, montaggio senza l'ausilio di attrezzi