EATON - EAO277009 DILM17-10(42V50/60HZ) CONT.POT. 7,5KW 1N - 277009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082770099
Codice prodotto
EAO277009
Cod. produttore
277009
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.4 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
10 A


