EATON - EAO276427 DILA-XHI31 CONTATTI AUS. 3NA+1NC - 276427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015081830220
Codice prodotto
EAO276427
Cod. produttore
276427
Produttore
EAO
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


