AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO276424 DILA-XHI04 CONTATTI AUS. 4NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO276424 DILA-XHI04 CONTATTI AUS. 4NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 4

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081978441

Codice prodotto

EAO276424

Cod. produttore

276424

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

4

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Contatti ausiliari per montaggio sporgente con contatti a guida forzata, montaggio senza l'ausilio di attrezzi