AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO276295 Z-PUL24/SS PULSANTE 2NA LED 24VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAO276295 Z-PUL24/SS PULSANTE 2NA LED 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Colore del pulsante - Verde

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082762957

Codice prodotto

EAO276295

Cod. produttore

276295

Produttore

EAO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

12...24 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

2 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Taster mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte