AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO276294 Z-PU/OO PULSANTE 2NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO276294 Z-PU/OO PULSANTE 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082762940

Codice prodotto

EAO276294

Cod. produttore

276294

Produttore

EAO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Colore del pulsante:

Rosso

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

0...0 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Taster, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte