AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO276291 Z-PU/S PULSANTE 1NA

EATON
copiacopia
EATON - EAO276291 Z-PU/S PULSANTE 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Colore del pulsante - Verde

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912419556

Codice prodotto

EAO276291

Cod. produttore

276291

Produttore

EAO

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Colore del pulsante:

Verde

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

0...0 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tasto, funzione: 1 NA, corrente nominale d'impiego 16A tensione nominale d'impiego 250VAC., colore del tasto verde, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632