AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO274402 Z-GSV-10/1P+N/12-O BAR 1XFI2P + 10PLN SO - 274402

EATON
copiacopia
EATON - EAO274402 Z-GSV-10/1P+N/12-O BAR 1XFI2P + 10PLN SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A

  • Lunghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082744021

Codice prodotto

EAO274402

Cod. produttore

274402

Produttore

EAO

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Lunghezza:

32 mm

Adatto per numero di dispositivi:

13

Passo modulare:

17.95 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

0 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blockverschienung für für PLN. (1TE) + FI, Lieferung mit Endkappen