AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO274198 DILM500-S/22(110-120V50/60HZ) CONTAT. 25

EATON
copiacopia
EATON - EAO274198 DILM500-S/22(110-120V50/60HZ) CONTAT. 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 250 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082741983

Codice prodotto

EAO274198

Cod. produttore

274198

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

250 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

800 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

200 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

298 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

500 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

360 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, kleine Abmessungen, nach IEC/EN60947, mit elektronisch unterstütztem Antriebssystem, minimierte Anzugs- und Halteleistung, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 7 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelekronik, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter, mechanische Verriegelung, Sternpunktbrücken, Klemmenabdeckung, Motorschutzrelais