AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO272484 TR-G2/24 TRAFO CAMPANELLI 24 VA 230/12-2

EATON
copiacopia
EATON - EAO272484 TR-G2/24 TRAFO CAMPANELLI 24 VA 230/12-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 2 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082724849

Codice prodotto

EAO272484

Cod. produttore

272484

Produttore

EAO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

2 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

1 A

Corrente max. di uscita:

0 A

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

0 W

Tensione secondaria 3:

0 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

0 W

Corrente secondaria 3:

0 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

54 mm

Lunghezza:

55 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Trasformatore campanello con avvolgimenti separati secondo EN 61558, set di montaggio a incasso come accessorio (piastra di montaggio, coprimorsetti)