AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO272165 BK50/3-PKZ4-E MORSETTO DI ALIM PKZM4

EATON
copiacopia
EATON - EAO272165 BK50/3-PKZ4-E MORSETTO DI ALIM PKZM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 50 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 128 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082721657

Codice prodotto

EAO272165

Cod. produttore

272165

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

0...0 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

50 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

128 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

45 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto di alimentazione, 3p, 50mm²