AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO271779 NZM4-XHB KIT INTERRUTTORE GENERALE

EATON
copiacopia
EATON - EAO271779 NZM4-XHB KIT INTERRUTTORE GENERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082717797

Codice prodotto

EAO271779

Cod. produttore

271779

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungsachse NZM..-XV4. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch, schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen. Mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern, modifizierbar auch in I-Stellung. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM4(-4), N(S)4(-4)