AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO271528 NZM1-XCI43-TVDVR CUST. COM. RINV. ROSSA

EATON
copiacopia
EATON - EAO271528 NZM1-XCI43-TVDVR CUST. COM. RINV. ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715281

Codice prodotto

EAO271528

Cod. produttore

271528

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

Larghezza:

250 mm

Profondità:

175 mm

Altezza:

375 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodie in materiale isolante, AxLxP=375x250x175mm, per NZM grandezza 1