AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO271524 NZM2-XCI43-TVD CUSTODIA CON COM. RINV. B

EATON
copiacopia
EATON - EAO271524 NZM2-XCI43-TVD CUSTODIA CON COM. RINV. B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715243

Codice prodotto

EAO271524

Cod. produttore

271524

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

Larghezza:

250 mm

Profondità:

225 mm

Altezza:

375 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodie in materiale isolante, AxLxP=375x250x225mm, per NZM grandezza 2