AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO271451 NZM3-XTVDVR-NA MAN.ROSSA RINV B/ (UL/CSA - 271451

EATON
copiacopia
EATON - EAO271451 NZM3-XTVDVR-NA MAN.ROSSA RINV B/ (UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta -

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082714512

Codice prodotto

EAO271451

Cod. produttore

271451

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Non combinabile con interblocco meccanico. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. rosso-giallo per arresto d'emergenza. lucchettabile su maniglia e interruttore con rispettivamente max. 3 lucchetti. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM3, N(S)3