AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO269525 Z-EK/25/K MORSETTO X Z-SV ING.ALTO CORTO - 269525

EATON
copiacopia
EATON - EAO269525 Z-EK/25/K MORSETTO X Z-SV ING.ALTO CORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 0 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 0 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9007912352068

Codice prodotto

EAO269525

Cod. produttore

269525

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

0...0 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

0 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

0 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Zubehör für Verschienungssystem: Einspeiseklemmen 6 - 25 mm², für Verschienung Type Z-SV