AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO269517 AING8 TRASF. D ISOL. CON SEC. A 3 TENSIO

EATON
copiacopia
EATON - EAO269517 AING8 TRASF. D ISOL. CON SEC. A 3 TENSIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 24...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695170

Codice prodotto

EAO269517

Cod. produttore

269517

Produttore

EAO

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

230...230 V

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

24...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

3 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0.83 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0.83 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Ridondanza:

no

Tensione di uscita AC 50 Hz:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di uscita AC 60 Hz:

24...24 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

8 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

8 A

Potenza di uscita:

192 W

Larghezza:

110 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

90 mm

Alimentatore universale monofase, trasformatore di sicurezza​ s​econdo IEC/EN​ 61558-2-2, 2-6, VDE 0570 Parte 2-2, 2-6. potenza nominale 192VA, un fusibile per tensione di uscita, un LED e un contatto di scambio di controllo e segnalazione, tensione nominale d'ingresso 230V +- 5%, tensione nominale d'uscita / corrente: 24V AC / 8A, 10V DC / 1A, 24V DC / 3A