AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266820 NZM4-XKM2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO 2 FORI

EATON
copiacopia
EATON - EAO266820 NZM4-XKM2 PIASTRA DI COLLEGAMENTO 2 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082668204

Codice prodotto

EAO266820

Cod. produttore

266820

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Fori per viti M10. Ampliabile per accogliere viti M12. Utilizzare capicorda speciali in esecuzione stretta. Montabile a vite su interruttori standard. isolamento mediante la copertura NZM4(‐4)‐XKSA o il separatore di fase NZM4(‐4)‐XKP. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4