AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266801 NZM3-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4P

EATON
copiacopia
EATON - EAO266801 NZM3-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082668013

Codice prodotto

EAO266801

Cod. produttore

266801

Produttore

EAO

Modello:

Altri

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Isolamento/protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarre e morsetti piatti o con l'impiego di morsetti a tunnel. Con morsetti a tunnel compresa nella fornitura. Con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N(S)3(-4)