AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266717 +NZM4-XAVE KIT PER INTERRUTT.ESTRAIBILE

EATON
copiacopia
EATON - EAO266717 +NZM4-XAVE KIT PER INTERRUTT.ESTRAIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1488 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667177

Codice prodotto

EAO266717

Cod. produttore

266717

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

1488 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N nicht UL/CSA-approbiert. Verwendbar für: NZM4, N4, NZM4-4, N4-4