AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO266699 NZM2-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL

EATON
copiacopia
EATON - EAO266699 NZM2-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 230 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666996

Codice prodotto

EAO266699

Cod. produttore

266699

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

230 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Non per Ue > 690V. Utilizzabile per: NZM2, N2